{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1.1/8 col | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 41 mm | |
Duljina | 57 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644600 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4018754009367 | |
Broj proizvođača | 05410052 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola 1.1/8 col
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
24,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
462 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
483 dijelovi na zalihi
7,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi
19,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 41 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 57 | 44 | 77 | 44 | 77 |
Površina | kromirana preko nikla | kromirano | |||
Širina ključa | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |