12-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 1.1/8col

Artikl br.: 642132 1.1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
477 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1.1/8 col
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 37,7 mm
Duljina 44 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642132 1.1/8
EAN / GTIN 4062406310394
Broj proizvođača 642132 1.1/8

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Otvori ključeva s tijesnom tolerancijom štite glave vijaka i matice od oštećenja. Tanka stijenka omogućuje rad i na najužim mjestima. 12-kutnik (dvostruki šesterokutnik) s profilom HT-drive koji štiti vijke i matice.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


12-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 1.1/8col

12-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 1.1/8col

na zahtjev
Na zalihi
477 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
462 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
482 dijelovi na zalihi
7,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi
19,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
473 dijelovi na zalihi
11,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 37,7 mm 37,7 mm 37,7 mm 37,7 mm 40 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col 3/4 col
Duljina 44 mm 77 mm 44 mm 77 mm 52 mm
Širina ključa 1.1/8 col 1.1/8 col 1.1/8 col 1.1/8 col 1.1/8 col
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu