12-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola 7/8 col

Artikl br.: 644600 7/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 7/8 col
Izlazni Četverokut 3/4 col
⌀ na strani pogona 33 mm
Duljina 51 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Materijal Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 644600 7/8
EAN / GTIN 4018754009312
Broj proizvođača 05410044

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Širina ključeva uske tolerancije. Unutarnji četverokut prema DIN 3120-D 20 s otvorom i gumbom za deblokiranje.

Standard:

DIN 3120-D 20

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu