{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1.3/8 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 46,6 mm | |
Duljina | 44 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642122 1.3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406311858 | |
Broj proizvođača | 642122 1.3/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
12-kutni nastavci 1/2 cola Izvedba u colima, širina ključa: 1.3/8col
na zahtjev
Na zalihi
681 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
678 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
485 dijelovi na zalihi
32,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 44 mm | 44 mm | 77 mm |
Širina ključa | 1.3/8 col | 1.3/8 col | 1.3/8 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |