{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 17 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 27 mm | |
Duljina | 60 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643220 17 | |
EAN / GTIN | 4045197165305 | |
Broj proizvođača | 643220 17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 17 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.447 dijelovi na zalihi
9,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.467 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 27 | 28 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 60 | 61 |
Imbus | 17 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |