{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 10 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 4-19 mm | |
Duljina | 257 mm | |
širina | 149 mm | |
Visina | 47 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 639408 10 | |
EAN / GTIN | 4062406230869 | |
Broj proizvođača | 639408 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura nastavaka za 6-kutne odvijače 1/2 cola, četverokutni 10-dijelni 10
na zahtjev
Na zalihi
1.034 dijelovi na zalihi
90,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.443 dijelovi na zalihi
126,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Broj dijelova | 10 | 10 |
širina | 149 | 147 |
Visina | 47 | 45 |
Duljina | 257 | 257 |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 4-19 | 4-19 |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |