{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 10 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 24 mm | |
Duljina | 58 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643220 10 | |
EAN / GTIN | 4045197165275 | |
Broj proizvođača | 643220 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola, 6-kut: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
2.983 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.611 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 24 mm | 22,5 mm |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 58 mm | 60 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |