{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 8 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 24 mm | |
Duljina | 58 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643220 8 | |
EAN / GTIN | 4045197165268 | |
Broj proizvođača | 643220 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
7.227 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi
22,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 24 | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 58 | 116,5 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Imbus | 8 | 8 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |