{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 19 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 29 mm | |
Duljina | 60 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643220 19 | |
EAN / GTIN | 4045197165312 | |
Broj proizvođača | 643220 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 19 mm
na zahtjev
Na zalihi
949 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.306 dijelovi na zalihi
16,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 29 | 30 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 60 | 61 |
Imbus | 19 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |