{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 21 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 28,7 mm | |
Duljina | 42 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirana preko nikla | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642200 21 | |
EAN / GTIN | 4018754005932 | |
Broj proizvođača | 03030021 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 1/2 cola 21 mm
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi
10,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
351 dijelovi na zalihi
4,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
783 dijelovi na zalihi
7,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 28,7 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Širina ključa | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |