Asortiman nasadnih ključeva QuickRelease, 1/2 cola, četverokutni 22-dijelni

Artikl br.: 637891
Kopija
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 10-32

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 22
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 10-32 mm
Pakiranje ABS plastična kutija
Duljina 454 mm
širina 253 mm
Visina 64 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Dimenzije širine ključa metrički
s QuickRelease-om Da
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 637891
Kopija
EAN / GTIN 4018754260911
Kopija
Broj proizvođača 96031480
Kopija
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Garnitura QuickRelease u kutiji od ABS nelomljive plastike s umetkom od pjenastog materijala. Račna, produžetak, kardanski zglob i nasadni ključ čine savršenu kombinaciju. Pritiskom gumba siguran se spoj brzo i jednostavno može otpustiti.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 − M22.

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 16 kom. br. 642200 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1 poprečna ručka QR: br. 641350
3 produžetka QR: br. 641045 vel. 75; 130; 255
1 kardanski zglob QR: br. 641650
1 račna QR: br. 640440
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu