{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 28 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 37,4 mm | |
Duljina | 45 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirana preko nikla | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642200 28 | |
EAN / GTIN | 4018754006007 | |
Broj proizvođača | 03030028 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 1/2 cola 28 mm
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
17,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi
11,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | kromirana preko nikla | kromirano |
Širina ključa | 28 | 28 |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |