{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 14,5 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirana preko nikla | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754005826 | |
Broj proizvođača | 03030010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.377 dijelovi na zalihi
3,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.139 dijelovi na zalihi
5,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.566 dijelovi na zalihi
5,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
12,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 14,5 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 21 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Širina ključa | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |