6-kutni nastavci 1/2 cola potpuno izolirani, širina ključa: 10mm

Artikl br.: 643807 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 10 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ na strani pogona 21 mm
Duljina 59 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Površina izolacija plastikom
s AS-Drive profilom Ne
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643807 10
EAN / GTIN 4067263120742
Broj proizvođača 643807 10

Opis

Izvedba:

Plastična izolacija do 1000 V, prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Napomena:

Za rad pod naponom do 1.000 volti. U sigurnosnom području smiju se međusobno kombinirati samo potpuno izolirani alati (br. 643801643809).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni nastavci 1/2 cola potpuno izolirani, širina ključa: 10mm

6-kutni nastavci 1/2 cola potpuno izolirani, širina ključa: 10mm

na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
12,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.361 dijelovi na zalihi
3,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.183 dijelovi na zalihi
5,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.551 dijelovi na zalihi
5,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 21 mm 15,4 mm 15,4 mm 15,4 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive 6-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col
Duljina 59 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124
Širina ključa 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu