{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 16 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na strani pogona | 27 mm | |
Duljina | 59 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Površina | izolacija plastikom | |
s AS-Drive profilom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643807 16 | |
EAN / GTIN | 4067263120797 | |
Broj proizvođača | 643807 16 |