{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 12 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na strani pogona | 23 mm | |
Duljina | 59 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Površina | izolacija plastikom | |
s AS-Drive profilom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643807 12 | |
EAN / GTIN | 4067263120766 | |
Broj proizvođača | 643807 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni nastavci 1/2 cola potpuno izolirani, širina ključa: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
12,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
513 dijelovi na zalihi
3,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.658 dijelovi na zalihi
5,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.713 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 59 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Širina ključa | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |