6-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 12mm

Artikl br.: 642220 12
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
635 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 12 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 17,9 mm
Duljina 38 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642220 12
EAN / GTIN 4045197164452
Broj proizvođača 642220 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 6-kutni nastavci za nasadne ključeve dostupni i u veličinama u colima (GARANT: br. 642232; HOLEX: br. 642222).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu