12-kutni nastavci, 3/8 cola, širina ključa: 18mm

Artikl br.: 637000 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 18 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 24,2 mm
Duljina 32 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637000 18
EAN / GTIN 4018754002016
Broj proizvođača 02010018

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije AS-Drive profila koji štiti rubove glava vijaka. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


12-kutni nastavci, 3/8 cola, širina ključa: 18mm

12-kutni nastavci, 3/8 cola, širina ključa: 18mm

na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
9,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.427 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
993 dijelovi na zalihi
5,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
565 dijelovi na zalihi
6,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
638 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 24,2 mm 24,5 mm 24,5 mm 24,5 mm 24,5 mm 30 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 3/8 col 3/8 col 3/8 col 3/8 col 3/8 col 3/8 col
Duljina 32 mm 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 45 mm
Širina ključa 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Nastavak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu