{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 8 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 11,7 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637000 8 | |
EAN / GTIN | 4018754001910 | |
Broj proizvođača | 02010008 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci, 3/8 cola 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
590 dijelovi na zalihi
5,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11,7 | 11,8 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 25 | 25,5 |
Širina ključa | 8 | 8 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |