{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 37 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 8-19 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 4-10 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 413 mm | |
širina | 230 mm | |
Visina | 57 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ; Nasadni ključevi za TORX® vijke; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 634811 12 | |
EAN / GTIN | 4018754260461 | |
Broj proizvođača | 96022119 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 37-dijelni, tip: 12
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
574,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
311 dijelovi na zalihi
405,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ; Nasadni ključevi za TORX® vijke; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke | 12-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; Nasadni ključevi za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col |
širina | 230 mm | 294 mm |
Visina | 57 mm | 61 mm |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 8-19 mm | 8-19 mm |
Pakiranje | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |