Asortiman nasadnih ključeva QuickRelease, 3/8 cola, četverokutni 19-dijelni

Artikl br.: 633991
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 8-22

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj dijelova 19
    Izlazni Četverokut 3/8 col
    Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa 8-22 mm
    Duljina 322 mm
    širina 134 mm
    Visina 57 mm
    Profil progona 12-kutni nasadni ključ
    Dimenzije širine ključa metrički
    s QuickRelease-om Da
    Vrsta proizvoda Nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 633991
    EAN / GTIN 4018754260683
    Broj proizvođača 96021180

    Opis

    Izvedba:

    Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
    Garnitura QuickRelease u kutiji od ABS nelomljive plastike s umetkom od pjenastog materijala. Račna, produžetak, kardanski zglob i nasadni ključ čine savršenu kombinaciju. Pritiskom gumba siguran se spoj brzo i jednostavno može otpustiti.

    Upotreba:

    Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 − M14.

    Materijal:

    Čelik legiran kromom; kromiran.

    Opseg isporuke:

    Umeci za nasadni ključ 12-kutni: 14 kom. br. 637000
    vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
    Poprečna ručica QR: 1 kom. br. 635750
    Produžeci QR: 2 kom. br. 635645 vel. 75; 240
    Kardanski zglob QR: 1 kom. br. 636250
    Račna QR: 1 kom. br. 635155
    Pohrana u: ABS plastična kutija