{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 10,5 mm | |
Duljina | 24 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637000 7 | |
EAN / GTIN | 4018754001903 | |
Broj proizvođača | 02010007 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
12-kutni nastavci, 3/8 cola, širina ključa: 7mm
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
436 dijelovi na zalihi
2,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
917 dijelovi na zalihi
11,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 10,5 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 24 mm | 25 mm | 50 mm |
Širina ključa | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |