{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 18 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 24,5 mm | |
Duljina | 27 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
s AS-Drive profilom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637220 18 | |
EAN / GTIN | 4045197163240 | |
Broj proizvođača | 637220 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 3/8 cola 18 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.204 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
647 dijelovi na zalihi
6,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 24,5 | 24,5 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Širina ključa | 18 | 18 |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |