{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 16 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Duljina | 27 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
s AS-Drive profilom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637220 16 | |
EAN / GTIN | 4045197163226 | |
Broj proizvođača | 637220 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-kutni nastavci 3/8 cola 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.073 dijelovi na zalihi
4,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi
6,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 | 22 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Duljina | 27 | 27 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | kromirano | kromirano |
Širina ključa | 16 | 16 |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |