{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 14,6 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
s AS-Drive profilom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637220 10 | |
EAN / GTIN | 4045197163165 | |
Broj proizvođača | 637220 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavci 3/8 cola 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.400 dijelovi na zalihi
3,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
954 dijelovi na zalihi
5,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 14,6 | 14,6 |
Duljina | 25 | 25 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | kromirano | kromirano |
Širina ključa | 10 | 10 |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |