{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 14,3 mm | |
Duljina | 27 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637000 10 | |
EAN / GTIN | 4018754001934 | |
Broj proizvođača | 02010010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci, 3/8 cola 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
8,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.263 dijelovi na zalihi
8,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
720 dijelovi na zalihi
5,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 14,3 | 14,6 | 14,6 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 27 | 64 | 25,5 |
Širina ključa | 10 | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |