{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX20 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 3,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 11,6 mm | |
Duljina | 28 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631801 TX20 | |
EAN / GTIN | 4018754001163 | |
Broj proizvođača | 01350020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® kratki TX20
na zahtjev
Na zalihi
368 dijelovi na zalihi
9,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
404 dijelovi na zalihi
8,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
245 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11,6 | 12,5 | 12,5 |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 28 | 36 | 100 |
Torx® profil | TX20 | TX20 | TX20 |
Dimenzije profila A | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |