{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX25 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 4,4 mm | |
⌀ na strani pogona | 11,6 mm | |
Duljina | 28 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631801 TX25 | |
EAN / GTIN | 4018754001170 | |
Broj proizvođača | 01350025 |