Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 38-dijelni, tip: 38

Artikl br.: 630345 38
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 5-13
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-8
  • Materijal: Chrome-Alloy-Steel

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 38
Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa 5-13 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-8 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Materijal Chrome-Alloy-Steel
Pakiranje ABS plastična kutija
Duljina 227 mm
širina 131 mm
Visina 57 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ; Nasadni ključevi za TORX® vijke; Odvijač za Phillips; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Dimenzije širine ključa metrički
Površina kromirano (ne ljušti se)
s QuickRelease-om Da
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630345 38
EAN / GTIN 4018754323241
Broj proizvođača 96010120

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2,5 − M8. Za vanjske-Torx® s navojem M3 - M8. Za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M8. Za unutarnje-Torx® s navojem M2,5 - M8.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Opseg isporuke:

Bitovi za nasadni ključ za 12-kut: 10 kom. br. 630950 vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bitovi za nasadni ključ za vanjski Torx®: 6 kom. br. 631500 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Umeci za odvijač za Phillips: PH1; PH2
Bitovi za odvijače za unutarnji šesterokut: 5 kom. br. 631710 vel. 3; 4; 5; 6; 8
Bitovi za odvijače za unutarnji Torx®: 9 kom. br. 631801 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Poprečna ručka QR: 1 kom br. 633050 vel. 116
Ručka QR: 1 kom br. 632950 vel. 150
Produžeci QR: 2 kom. br. 632545 vel. 50; 150
Kardanski zglob QR: 1 kom. br. 633550 vel. 1/4
Račna QR: 1 kom. br. 632355 vel. 1/4
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu