{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX10 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 2,7 mm | |
⌀ na strani pogona | 11,6 mm | |
Duljina | 28 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631801 TX10 | |
EAN / GTIN | 4018754001149 | |
Broj proizvođača | 01350010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® kratki TX10
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
9,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11,6 mm | 12,5 mm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 28 mm | 36 mm |
Torx® profil | TX10 | TX10 |
Dimenzije profila A | 2,7 mm | 2,7 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |