Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® kratki TX40

Artikl br.: 631801 TX40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Torx® profil TX40
    Izlazni Četverokut 1/4 col
    Dimenzije profila A 6,6 mm
    ⌀ na strani pogona 11,6 mm
    Duljina 28 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 631801 TX40
    EAN / GTIN 4018754001200
    Broj proizvođača 01350040

    Opis

    Izvedba:

    Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
    Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

    Materijal:

    Čelik legiran kromom, kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usporedite sa sličnim proizvodima

    Ovaj artikl


    Preporuke


    Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® kratki TX40

    Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® kratki TX40

    na zahtjev
    Na zalihi
    103 dijelovi na zalihi
    10,92 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    227 dijelovi na zalihi
    8,59 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    215 dijelovi na zalihi
    10,18 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    ⌀ na strani pogona 11,6 12,5 12,5
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke Odvijači za TORX® vijke Odvijači za TORX® vijke
    Izlazni Četverokut 1/4 1/4 1/4
    Duljina 28 36 100
    Torx® profil TX40 TX40 TX40
    Dimenzije profila A 6,6 6,6 6,6
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu