{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Imbus | 5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 140 mm | |
ukupna duljina | 245 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627630 5 | |
EAN / GTIN | 7610733269273 | |
Broj proizvođača | 8205.5 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni odvijač, ravni, s drškom 2K-SwissGrip ESD 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
10,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 245 | 235 | 245 |
Okretljiva kapica | Ne | ||
Duljina cilindričnog dijela | 140 | 140 | 140 |
Imbus | 5 | 5 | 5 |
Serija | SwissGrip ESD | ||
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači |