{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Imbus | 3 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 190 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627630 3 | |
EAN / GTIN | 7610733255863 | |
Broj proizvođača | PB 8205.3-100 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač, ravni, s drškom 2K-SwissGrip ESD, broj odvijača: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
357 dijelovi na zalihi
8,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
898 dijelovi na zalihi
4,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
ukupna duljina | 190 mm | 190 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm |
Imbus | 3 mm | 3 mm |
Serija | SwissGrip ESD | |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |