6-kutni odvijač, ravni, s drškom 2K-SwissGrip ESD 1,27 mm

Artikl br.: 627630 1,27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SwissGrip ESD
Imbus 1,27 mm
Duljina cilindričnog dijela 50 mm
ukupna duljina 127 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627630 1,27
EAN / GTIN 7610733269211
Broj proizvođača 8205.1,27 ESD

Opis

Izvedba:

SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Čak i s mokrim ili masnim rukama moguć je prijenos velikih momenata.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu