{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Imbus | 2,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | |
ukupna duljina | 170 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627630 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733255856 | |
Broj proizvođača | 8205.2,5 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač, ravni, s drškom 2K-SwissGrip ESD 2,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
353 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
980 dijelovi na zalihi
3,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 170 | 172 |
Okretljiva kapica | Ne | |
Duljina cilindričnog dijela | 90 | 90 |
Kuglasta glava | Ne | |
Imbus | 2,5 | 2,5 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |