{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 140 mm | |
ukupna duljina | 245 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | plastika otporna na udarce | |
Površina | kromirani | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627722 5 | |
EAN / GTIN | 4067263013310 | |
Broj proizvođača | 627722 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač, ravni, s drškom 2K-Haptoprene, 6-kut: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 245 mm | 235 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 140 mm | 140 mm |
Imbus | 5 mm | 5 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |