{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 8 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 180 mm | |
ukupna duljina | 300 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | plastika otporna na udarce | |
Površina | kromirani | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627722 8 | |
EAN / GTIN | 4067263013334 | |
Broj proizvođača | 627722 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni odvijač, ravni, s drškom 2K-Haptoprene, 6-kut: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
349 dijelovi na zalihi
10,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi
7,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
492 dijelovi na zalihi
11,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 300 mm | 257 mm | 295 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 180 mm | 150 mm | 180 mm |
Imbus | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač | Odvijači |