{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 8 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 180 mm | |
ukupna duljina | 295 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627742 8 | |
EAN / GTIN | 4067263013402 | |
Broj proizvođača | 627742 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač s kuglastom glavom s drškom 2K-Haptoprene, 6-kut: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
560 dijelovi na zalihi
11,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
346 dijelovi na zalihi
10,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 295 mm | 300 mm |
Okretljiva kapica | Ne | |
Duljina cilindričnog dijela | 180 mm | 180 mm |
Imbus | 8 mm | 8 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |