{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 140 mm | |
ukupna duljina | 235 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627742 5 | |
EAN / GTIN | 4067263013389 | |
Broj proizvođača | 627742 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač s kuglastom glavom s drškom 2K-Haptoprene 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 235 | 245 |
Okretljiva kapica | Ne | |
Duljina cilindričnog dijela | 140 | 140 |
Imbus | 5 | 5 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |