6-kutni odvijač s kuglastom glavom s Kraftheft drškom 8 mm

Artikl br.: 627511 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 8 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 257 mm
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627511 8
EAN / GTIN 4045197951120

Opis

Izvedba:

Ravna šesterokutna drška s kuglastom glavom.
Višekomponentna drška. Jezgra od plastike otporne na udarce, ergonomski prilagođena za udobnost rukovanja. Oštrica od krom-vanadij čelika, površina kromirana.
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu