{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 162 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | plastika otporna na udarce | |
Površina | kromirani | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627722 2 | |
EAN / GTIN | 4067263013273 | |
Broj proizvođača | 627722 2 |