{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 352 | |
Imbus | 5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627400 5 | |
EAN / GTIN | 4013288003799 | |
Broj proizvođača | 05022815001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni odvijač s kuglastom glavom s drškom Kraftform, broj odvijača: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi
6,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
370 dijelovi na zalihi
4,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 205 mm | 207 mm | 235 mm | 245 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm | 140 mm | 140 mm |
Imbus | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijači | Odvijači |