{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 352 | |
Imbus | 2,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 181 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627400 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288003768 | |
Broj proizvođača | S20423 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni odvijač s kuglastom glavom s drškom Kraftform, broj odvijača: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
549 dijelovi na zalihi
4,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
285 dijelovi na zalihi
3,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
817 dijelovi na zalihi
2,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 181 mm | 187 mm | 162 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm | 75 mm |
Imbus | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijač |