{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 352 | |
Imbus | 4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 198 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627400 4 | |
EAN / GTIN | 4013288003782 | |
Broj proizvođača | 05022810001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni odvijač s kuglastom glavom s drškom Kraftform 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
339 dijelovi na zalihi
5,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
3,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
3,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
oštrica pod kutom | Da | ||
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 198 | 182 | 127 |
Oznaka proizvođača | 352 | ||
Duljina cilindričnog dijela | 100 | 75 | 40 |
Imbus | 4 | 4 | 4 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijač |