6-kutni odvijač s kuglastom glavom s drškom Kraftform 2 mm

Artikl br.: 627400 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 352
Imbus 2 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 169 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627400 2
EAN / GTIN 4013288003751
Broj proizvođača 05022800001

Opis

Izvedba:

Ravno šesterobridno tijelo s kuglastom glavom.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama. Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, šiljci crni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu