Odvijač za Torx® TX7

Artikl br.: 625400 TX7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija multicraft
    Torx® profil TX7
    Duljina cilindričnog dijela 50 mm
    ukupna duljina 110 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Materijal oštrice PB Swiss Tools poseban čelik
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 625400 TX7
    EAN / GTIN 7610733064014
    Broj proizvođača 6400.7-50

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta drška „multicraft” posebno prikladna za rukovanje, čak i s masnim rukama. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni. Od vel. TX27 sa šesterokutom za pomoć.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usporedite sa sličnim proizvodima

    Ovaj artikl


    Preporuke


    Odvijač za Torx®  TX7

    Odvijač za Torx® TX7

    na zahtjev
    Na zalihi
    202 dijelovi na zalihi
    6,36 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    258 dijelovi na zalihi
    4,47 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke Odvijači za TORX® vijke
    ukupna duljina 110 147
    Duljina cilindričnog dijela 50 60
    Površina kromirano
    Materijal oštrice PB Swiss Tools poseban čelik
    Torx® profil TX7 TX7
    Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu