{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | multicraft | |
Torx® profil | TX40 | |
Duljina cilindričnog dijela | 140 mm | |
ukupna duljina | 260 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625400 TX40 | |
EAN / GTIN | 7610733087341 | |
Broj proizvođača | 6400.40-140 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Torx® TX40
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
18,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 260 | 250 |
Duljina cilindričnog dijela | 140 | 130 |
Materijal ručice | Višekomponentna plastika | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Torx® profil | TX40 | TX40 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |