{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | multicraft | |
Torx® profil | TX20 | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625400 TX20 | |
EAN / GTIN | 7610733087303 | |
Broj proizvođača | 6400.20-100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx® TX20
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
9,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
5,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 205 mm | 207 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Torx® profil | TX20 | TX20 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |