Odvijač za Torx®, Torx® profil: TX6

Artikl br.: 625400 TX6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
250 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija multicraft
Torx® profil TX6
Duljina cilindričnog dijela 50 mm
ukupna duljina 110 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal oštrice PB Swiss Tools poseban čelik
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 625400 TX6
EAN / GTIN 7610733072408
Broj proizvođača 6400.6-50

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška „multicraft” posebno prikladna za rukovanje, čak i s masnim rukama. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni. Od vel. TX27 sa šesterokutom za pomoć.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu