{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | multicraft | |
Torx® profil | TX15 | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 180 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625400 TX15 | |
EAN / GTIN | 7610733087297 | |
Broj proizvođača | 6400.15-80 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx® TX15
na zahtjev
Na zalihi
335 dijelovi na zalihi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 180 mm | 187 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | 80 mm |
Površina | kromirano | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Torx® profil | TX15 | TX15 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |